シュトラールLEDウインカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード28508718 品番LE-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

新開発のステルスレンズにより、ランプリフレクターにアンバー色が目立たずファッション性もアップ。
ステルスレンズ ウインカー用LEDバルブ
車検対応
高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応

アンバー タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 ガラス球形式T20 極性フリータイプ 明るさ(Lm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする