シュトラールLEDルームランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28508736 品番 LE-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。
パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED
薄型粘着テープ貼り付け
高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応

ピュアホワイト タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14 色温度(K)6500 極性フリータイプ 明るさ(Lm)240 LED使用数(個)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする