CAPStyle
CAPStyleの 自動車用電球・バルブ
CAPStyleの 自動車用LEDバルブ
CAPStyleの T10/T16/T20(LED)
シュトラールLEDルームランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28508745
品番
LE-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。
パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED
薄型粘着テープ貼り付け
色
ブルーホワイト
タイプ
DC12V車用
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T10/T10×28、31、37、39/G14
色温度(K)
10000
極性
フリータイプ
明るさ(Lm)
110
LED使用数(個)
12