ミニUSBイルミ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28508788 品番 LE-203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

USB電源をふさがず使えるイルミネーション!
USBポート付きUSB電源LEDイルミライト
どちら向きでも挿せるリバーシブルUSBプラグ搭載

消費電力(W)0.38(最大) 出力電圧(V)DC5(入力電圧に準ずる) 入力電圧(V)DC5(±0.25V) 発光色ブルー 消費電流(mA)75(最大) LEDLEDライト ポートUSBポート
注意
※QC規格に繋いだ場合、出力はDC5Vになります。
※通信機能には対応していません。本製品のUSBポートはUSBメモリ、端末接続の際、音楽・動画再生、ファイル転送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
車内灯がわり
サービス業

車内が暗いのでUSBポート周りだけでも照らすため購入。
ただこれを使用してUSBケーブルを使用するとiPhoneが充電できないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする