CAPStyle
CAPStyleの 携帯/スマホ関連品
CAPStyleの スマホ/携帯用ホルダー
ワイヤレス充電スマートフォンホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28509034
品番
CHC-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オートスキャン機能付きのワイヤレス充電ホルダー
オートスキャン機能付き自動開閉スマホホルダー。
充電ポイントをスマートフォンの充電位置に自動で調整。
Qi規格、最大出力15W ※USB電源別売
幅(mm)
ホールドサイズ:約60〜86
厚さ(mm)
約15
寸法(mm)
140×75×180
質量(g)
275
耐荷重(g)
約280
注意
※耐荷重量はバンパーやケース含みます。
※スマートフォンケース背面の厚さ:2mmまで