LEDマグネットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28509077 品番LE-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カンタン後付けできるタッチセンサー式LEDライト
カンタン後付けできるタッチセンサー式LEDライト
後付けでランプを増設できます。
車内にマッチする薄型LEDライトです。
面倒な配線が不要な電池式。
ON/OFF操作がスピーディーなタッチセンサースイッチ。
色々な場所で使える簡単マグネット取り付け。
磁石の付かない場所に「貼り付け磁石受け」を付属。
付属のルーフアタッチメントを使えば車内の天井にも取り付け可能。
ハンディサイズなので、キャンプや作業用としても使えます。
電池式(単4電池×3本必要)※別途ご用意ください

付属品ルーフアタッチメント×1 ピン×6 貼り付け磁石受け×1 材質(本体)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×26 連続使用時間(時間)10 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(マグネット)ネオジム磁石

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする