パール金属
マイチョイス ステンレス製メロン・スイカスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
28509470
品番
B-5713
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
長くて使いやすいハンドル
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
170
質量(g)
24
全長×幅W(mm)
170×27
食器の種類
洋食器