パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
風味処 そうめん鉢・猪口4個セット(PCすのこ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
28509488
品番
HB-5804
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
質量(g)
鉢:168、すのこ:40、猪口:62
寸法(外径×高さ)(mm)
鉢:225×85、すのこ:200×3、猪口:85×65
電子レンジ
×
食器の種類
和食器