マキテック
スチール製車いす
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
紺
黒/グレー
紺
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28509804
品番
EX-11BS
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥23,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
23,980
バスケットに入れる
背折れタイプのノーパンクタイヤ仕様の車いす
用途
病院・介護施設内の使用に便利です
材質
本体フレーム:アルミ、シート:PVC、前輪:TPR、後輪:PU
質量(kg)
14.7
色
紺
種類
自走用
機能
背折れ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
66×99.5×88
高さ(cm)
押し手:88、アームレスト:22.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×99.5×66
前座高(cm)
44
後座高(cm)
41
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
42×40
車輪サイズ(inch)
前:6、後:22
走行タイプ
自走
最大使用者体重(kg)
100
関連資料:
(1.25MB)
注意
※座る際は手元のブレーキをかけて座ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,300
/
税込
¥
5,830
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません