デビカ
デビカの 体育/運動会/スポーツイベント用品
デビカの 体育/スポーツ用品
デビカの その他運動用品/エクササイズ用品
なわとびの達人
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28509926
品番
103574
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
跳びやすさにこだわったなわとび。ウエイト入りのグリップで回転が安定。ロープの長さ調整もでき、保護チューブが付いているのでロープが切れにくい。
用途
なわとび
材質
(ロープ・保護チューブ)PVC/(グリップ)PP/(おもり)スチール・PVC/(回転体)PE/(なまえシール)紙
色
ブルー
質量(g)
118
全長(cm)
270