※代表画像です

タジマオートレベル35倍レーザーポイント付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28510748 品番TAT-X35LPR
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップ
レーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※
倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい
離れた位置のレベル墨の移設に
相番作業の間違い防止に
水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感
最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能
自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動
厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66
※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます

用途測量用オートレベル 全長(mm)227 質量(kg)1.72 電源単4形アルカリ乾電池 精度レーザーポイント:視準軸に対して30″以内 倍率(倍)35 光源出射光:可視光半導体レーザー 波長(nm)635 自動補正範囲±15′ 分解力3.5″ 最短合焦距離50cm 対物レンズ有効径(mm)42 1km往復標準偏差(mm)2.0 レーザー安全基準クラス1
注意
※格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。本体が落下して、ケガをする恐れがあります。
※望遠鏡で太陽を絶対に見ないでください。望遠鏡で反射プリズムなどの反射物から太陽光線を見ないでください。失明の原因となります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする