クツワ
クツワの 図工/美術/画材/書道
クツワの スケッチブック/紙
クツワの 折り紙
おりがみケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28511430
品番
PT203
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
持ち運びに便利な持ち手付きのおりがみケース!
用途
おりがみケース
材質
PP
質量(g)
166
寸法(縦×横)(mm)
150×150(収納可能サイズ)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
165×170×45(持ち手収納時)
収納枚数(枚)
最大3000