単体

TAOネックレスAURAマットブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28512139 品番 ABARW53LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,300
販売価格(税別)
23,000

「TAOネックレス AURA」からオールブラックの新カラー「マットブラック」が登場。密着性の高いイオンプレーティングによるカラーリングと艶消し加工を施すことで、淡いブラックと上品なマットの質感を表現しています。
トップとジョイントには耐蝕性の高いステンレス(SUS316L)を採用。ジョイントを兼ねたトップ部分は左右どちらからでも外せる設計です。
4mm径のネックループ全体に55ミリテスラの磁石を10mm間隔で配置。ファッションアイテムとして身につけながら、磁力が広範囲に影響し首全体の血行を改善、コリを緩和します。
ネックループ全体には55ミリテスラの磁石がコラントッテ独自のN極S極交互配列で10mm間隔に配置されています。この配列により磁力を広範囲に影響させることができ、首・肩の血行を改善、首・肩のコリを緩和します。コラントッテ TAO ネックレス AURA マットブラックは首全体の血行を改善、コリに効く磁気ネックレスです。
コラントッテ独自のN極S極交互配列は、広範囲に磁力が影響して血行を改善し、コリの解消のお手伝いをします。この配列によって点ではなく面での効果を得ることができ、着用しているだけで装着部位のコリに効きます。

用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く 材質【本体】樹脂コーティング磁石、【ジョイント部分】ステンレス(SUS316L/イオンプレーティング)、POM (ループ)ブラック、(トップ・ジョイント)マットブラック×ブラック サイズLL 適合サイズ(cm)51 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00065000 使用磁石樹脂コーティング磁石55ミリテスラを10mm間隔でN極S極交互配列 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする