単体

TAOネックレスRAFFIマットブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28512166 品番 ABARV53LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000

「TAOネックレス RAFFI」からオールブラックの新カラー「マットブラック」が登場。密着性の高いイオンプレーティングによるカラーリングとヘアライン加工を施すことで、深みのあるブラックとマットな質感を表現しています。
トップとジョイントには耐蝕性の高いステンレス(SUS316L)を採用。ジョイントを兼ねたトップ部分は左右どちらからでも外せる設計です。
4mm径のネックループ全体に55ミリテスラの磁石を10mm間隔で配置。ファッションアイテムとして身につけながら、磁力が広範囲に影響し首全体の血行を改善、コリを緩和します。
ネックループ全体には55ミリテスラの磁気がコラントッテ独自のN極S極交互配列で10mm間隔に配置されている磁気ネックレスです。これにより磁力が広範囲に働きかけることで首コリ、肩コリの改善のお手伝いをします。コラントッテ TAO ネックレス RAFFI マットブラックは首全体の血行を改善、コリに効く磁気ネックレスです。
コラントッテ独自のN極S極交互配列は、広範囲に磁力が影響して血行を改善し、コリの解消のお手伝いをします。この配列によって点ではなく面での効果を得ることができ、着用しているだけで装着部位のコリに効きます。

用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く 材質【本体】樹脂コーティング磁石、【ジョイント部分】ステンレス(SUS316L/イオンプレーティング)、POM (ループ)ブラック、(トップ・ジョイント)マットブラック サイズLL 適合サイズ(cm)51 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00065000 使用磁石樹脂コーティング磁石55ミリテスラを10mm間隔でN極S極交互配列 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする