曜日別特売
ST#123-JZV-V2 エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付)  タニザワ x GranGear コラボ商品 谷沢製作所 28512480

 

ST#123-JZV-V2 エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付)  タニザワ x GranGear コラボ商品 谷沢製作所 28512480
ST#123-JZV-V2 エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付)  タニザワ x GranGear コラボ商品 谷沢製作所 28512480
ST#123-JZV-V2 エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付)  タニザワ x GranGear コラボ商品 谷沢製作所 28512480
ST#123-JZV-V2 エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付)  タニザワ x GranGear コラボ商品 谷沢製作所 28512480
ST#123-JZV-V2 エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付)  タニザワ x GranGear コラボ商品 谷沢製作所 28512480
ST#123-JZV-V2 エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付)  タニザワ x GranGear コラボ商品 谷沢製作所 28512480
ST#123-JZV-V2 エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付)  タニザワ x GranGear コラボ商品 谷沢製作所 28512480
ST#123-JZV-V2 エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付)  タニザワ x GranGear コラボ商品 谷沢製作所 28512480

エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付) タニザワ x GranGear コラボ商品

商品レビューを投稿する
当日出荷名入れ可当日出荷とは
色(帽体)つや消し黒 透明バイザー:グレー
内容量1個注文コード28512480品番ST#123-JZV-V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

『軽量・コンパクト・涼しさ』三拍子揃った快適なカラーヘルメット(塗装仕上げ)。
プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と タニザワ(谷沢製作所) とのコラボ商品。
発泡スチロール製ライナーが無く、通気性を高めた内装「エアライトS」搭載。
涼しくて快適。
内装を気にせず内部を丸洗いできる。
帽体の高さ133mm・重量365gのコンパクト設計。
首への負担軽減・狭所での天井や壁への接触回数の軽減を実現。
雨だれを防ぐ溝付き構造。
サポートブロックとブロックライナーが衝撃を吸収する「サポートブロックメカニズム」により高い安全性を実現。
汗の染み込みのない透明あごひも仕様。

用途
飛来・落下物、墜落時保護、電気の規格適合ヘルメット。
厚生労働省「保護帽の規格」適合品。
色(帽体)つや消し黒 透明バイザー:グレー材質ポリカーボネート質量(g)365種類アメリカンシールドなし寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)帽体:282×213×133衝撃吸収ライナー衝撃吸収ブロックライナー名入れ使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用バイザー色グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする