曜日別特売
FS-300R 送排風機 ストレートタイプ 藤田 28512595

※商品画像

FS-300R 送排風機 ストレートタイプ 藤田 28512595
FS-300R 送排風機 ストレートタイプ 藤田 28512595
FS-300R 送排風機 ストレートタイプ 藤田 28512595
FS-300R 送排風機 ストレートタイプ 藤田 28512595

送排風機 ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード28512595品番FS-300R
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥31,185
販売価格(税別)
28,350

従来品より軽量なボディと風量アップ
本体のネジは六角ボルトで整備も楽々
可倒式3Pプラグで様々な現場に対応
持ち運びに便利な大型取手
スイッチひとつの簡単操作
モーター保護装置が付いていて安全
ケーブルをすっきり収納できるバンド付き

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
煙・ホコリ・粉じんの排気
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ
暑気対策
質量(kg)11極数可倒式2P接地プラグ周波数(Hz)50/60電圧(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz65/77ケーブル長(m)5口径(Φmm)300消費電力(W)(50/60Hz)300/470プラグ可倒式3Pプラグ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2800/3300風圧[50/60Hz](Pa)373/440
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ダクトホースは別売りです。
※代表画像を使用しております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする