※商品画像

FS-200R 送排風機 ストレートタイプ 藤田 28512604 FS-200R 送排風機 ストレートタイプ 藤田 28512604 FS-200R 送排風機 ストレートタイプ 藤田 28512604 FS-200R 送排風機 ストレートタイプ 藤田 28512604

送排風機 ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28512604 品番FS-200R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来品より軽量なボディと風量アップ
本体のネジは六角ボルトで整備も楽々
可倒式3Pプラグで様々な現場に対応
持ち運びに便利な大型取手
スイッチひとつの簡単操作
モーター保護装置が付いていて安全
ケーブルをすっきり収納できるバンド付き

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
煙・ホコリ・粉じんの排気
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ
暑気対策
質量(kg)7 極数可倒式2P接地プラグ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 風量(m3/min)50Hz/60Hz25/30 ケーブル長(m)5 口径(Φmm)200 消費電力(W)(50/60Hz)130/170 プラグ可倒式3Pプラグ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2800/3300 風圧[50/60Hz](Pa)245/294
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ダクトホースは別売りです。
※代表画像を使用しております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28512604 FS-200R 33510558 MVFS1-200 電気送風機 モノタロウ 電気送風機 モノタロウ 1台 16,980 税込18,678

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする