※商品画像

メガファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 最大風量(m3/min)(50/60Hz)182/190 注文コード28512735 品番IMF-75A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は最大風量など3種類から選べます 他の種類を見る

60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。
本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。
可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。
風量は3段階調整
モーター保護装置付きで安全。
キャスター付きで移動もらくらく。

用途
煙・ホコリ・粉じんの排気
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
暑気対策
材質ファン:アルミ 質量(kg)22 極数2P 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 ケーブル長(m)4.5 羽根枚数3枚 消費電力(W)(50/60Hz)166/205 連続使用8時間まで 最大風量(m3/min)(50/60Hz)182/190 角度調整範囲±85° ファン径(cm)75 風量調整
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※作業時は安全保護具を装着してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする