組み立て式3段ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28520304 品番monowa026
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

隙間に収まる3段式タイプ収納ラック。横幅わずか25cm〜対応。
シンプルで実用的な定番デザイン。
スライダーが付いて動きがスムーズな、収納かご。
バスケット単体で持ち運べる!
キャスターあり、なしでも使える2WAY式ラック。
キャスターを付ければ、らくらく移動。
持ち手ハンドル付きで、移動しやすい。
網状フレームを採用で、通気性抜群。根菜や乾物の保存場所としても◎。
中敷き付きで、小物も収納できます。
バスケットの出し過ぎ・転倒を防ぐ、安全ストッパー付き。
サビに強いスチール素材を採用。

用途キッチンの食材ストッカー、ランドリーボックス、リビングの日用品を一箇所にまとめて片付けたい、子ども部屋のおもちゃ箱として セット内容フレーム(A)×2、フレーム(B)×2、バスケット×3、天板×1、補強パイプ×4、スライダー×6、中敷き×3、キャスター(ストッパーあり)×2、キャスター(ストッパーなし)×2、キャスターネジ穴×4、補強ネジ×12、スライドバスケットストッパー×6、六角レンチ×1、スパナ×1 材質スチール 質量(kg)約5.1 ホワイト 耐荷重(kg)合計約60 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約24.5〜31×100×41〜48 ※キャスターの向きで可変 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)バスケット:約20.2×18×40.5
注意
※バスケットの上段部や手前に重いものを入れたり置いたりすると、ラックが転倒する恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする