ヒューマニティ
ヒューマニティの 研究関連用品・実験用必需品
ヒューマニティの 実験関連品
ナイロン ポリアミド PA ボール(球)精密球
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
28521494
品番
PA3_969MC2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
摩損耐性に優れ、摩擦が少ない。引っ張り強さが優れている。衝撃耐性、疲労耐久性あり。水吸収率が低い。一般溶剤、炭化水素、エステル、ケトン、アルカリ、ガソリン、油とグリスに耐える。
用途
雨具、冬用のスポーツウエア(スキー・スノボウェア、ウインドブレーカー)、靴下や肌着、 ストッキング、水着、ギターの弦、カーペット、カーテン、綱やつり糸、日用雑貨、おもちゃ、パラグライダーやパラシュート、軸受け、自動車のエアバック用素材などに使用。
材質
ポリアミド(ナイロン)
直径(Φmm)
3.969
温度(℃)
サービス:100/ピーク:120
比重
1.14
注意
※強酸・強アルカリ、熱い水に侵される。