GDジャパン
GDジャパンの プロテクティブスニーカー
ウレタン底半長靴ネオプレーン仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28522255
品番
GD-60
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
JSAA A種認定合格品
負担のかかり易いつま先部分には本革を使用しております。
ネオプレーン仕様の為に脱ぎ履きが楽々。
オリジナルソールで軽量かつ耐久性に優れております。
サイズ(cm)
28
色
ブラック
機能
軽量・耐久性
用途
土木、建設業など
形状
ハイカット
規格
JSAA A種認定合格品
材質(アッパー)
PU+本革+ネオプレーン
材質(ソール)
ウレタン
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
長靴