MP型Sサイズヘルメット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28522325 品番 NO.110SF-OT
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

NO.110と同じデザインでSサイズを取り揃えました。
コンパクトなサイズなので狭所作業用にもお使い頂けます。
帽体は埃が付きにくい帯電防止処理をしています。
スチロールライナー入りです。

用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用 材質帽体:ABS サイズS 質量(g)約375 種類MP型 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) 頭囲(cm)51〜57 RoHS指令(10物質対応)対応 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする