トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ヘルメット本体
MP型Sサイズヘルメット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28522350
品番
NO.110SF-OT
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
NO.110と同じデザインでSサイズを取り揃えました。
コンパクトなサイズなので狭所作業用にもお使い頂けます。
帽体は埃が付きにくい帯電防止処理をしています。
スチロールライナー入りです。
用途
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用
材質
帽体:ABS
色
ピンク
サイズ
S
質量(g)
約375
種類
MP型
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
○
頭囲(cm)
51〜57
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用