YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 一般・作業マスク
YAMAZEN(山善)の 汎用マスク
YAMAZEN(山善)の プリーツ型 汎用マスク
3層フェイスマスク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×4箱)
注文コード
28522517
品番
YFM3-50N*4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
3層タイプの不織布マスク。災害対策の備えとして。ノベルティや店頭での配布など。お掃除や調理用に。
用途
不織布/使い捨て/フリーサイズ/飛沫/感染対策/災害対策/備蓄/備え/まとめ買い
材質
本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン
形状
プリーツ型
色
ホワイト
サイズ
フリー
入数(枚)
200
構造
3層
対象
飛沫/感染対策/災害対策
寸法(縦×横)(cm)
約17.5×9.5
ひもタイプ
耳かけ