- 日本製 4層式 サージカルマスク 医療用マスク クラス3 つばさ 28522535

- 日本製 4層式 サージカルマスク 医療用マスク クラス3 つばさ 28522535
- 日本製 4層式 サージカルマスク 医療用マスク クラス3 つばさ 28522535
- 日本製 4層式 サージカルマスク 医療用マスク クラス3 つばさ 28522535
- 日本製 4層式 サージカルマスク 医療用マスク クラス3 つばさ 28522535
- 日本製 4層式 サージカルマスク 医療用マスク クラス3 つばさ 28522535
- 日本製 4層式 サージカルマスク 医療用マスク クラス3 つばさ 28522535
- 日本製 4層式 サージカルマスク 医療用マスク クラス3 つばさ 28522535
- 日本製 4層式 サージカルマスク 医療用マスク クラス3 つばさ 28522535
- 日本製 4層式 サージカルマスク 医療用マスク クラス3 つばさ 28522535

日本製 4層式 サージカルマスク 医療用マスク クラス3

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(50枚×2箱)
内容量1セット(50枚×2箱)注文コード28522535品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

微小粒子バリア性と液体バリア性に優れた不織布4層構造。花粉やウィルス飛沫を99%カットする高捕集フィルター採用。衛生的な使い捨てタイプ。
日本産業規格 JIS T9001 医療用マスク クラス3に適合した医療用マスク。米国規格ASTM-F2100-19の最高レベル3に適合。

用途使い捨てマスク/痛くない/ウイルス/細菌/飛沫/防塵/花粉/感染対策/災害対策/備品/備え/病院/介護施設/会社/工場/公共施設/イベント材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル/ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン+鉄芯形状プリーツ型ホワイトサイズフリー入数(枚)100構造4層対象ウイルス/細菌/飛沫/防塵/花粉/感染対策/災害対策寸法(縦×横)(cm)約17.5×9.5ひもタイプ耳かけ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 医療レベル表示に期待してます
特定非営利活動法人 東風の里

医療レベル表示に期待してます
狭い空間で作業するのでマスクは今も必須です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする