看板灯アームタイプ/2000タイプ/3000K/Ra85

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28523804 品番ERS5228W【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別) アウトレット
¥26,9007,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 電源電源内蔵 色温度(K)3000 光源色電球色 LED交換不可 防水仕様防湿、防雨 グリーン購入法適合 適合モジュール2000TYPE 演色指数(Ra)85 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする