製品画像
Vikan(ヴァイカン)
ヴァイカン USTハンドブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
白
ピンク
緑
青
赤
白
黄
オレンジ
パープル
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28525484
品番
38915
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
ボディ部:ポリプロピレン・ハンドル:ステンレス
色
白
外形寸法(mm)
176×65×57
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
37
耐熱温度(℃)
(食品非接触時) 121