IZUMI
IZUMIの トラック整備・補修部品
IZUMIの トラック整備工具・用品
IZUMIの トラック用レンチ
スペアタイヤレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
セット内容
スペアタイヤレンチ(マイナス側)1本
注文コード
28525780
品番
WD-STWS/M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
差込角12.7mmインパクトレンチで使用します。2〜10tonトラックの国産メーカーに対応。
用途
トラックのスペアタイヤを下す専用レンチ
セット内容
スペアタイヤレンチ(マイナス側)1本
全長(mm)
800
質量(kg)
1.2
差込角(sq.)
12.7