※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の グレーチング・排水設備商品
TSオリジナル(高翔産業)の ドレン養生
FRPドレンタテ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28527198
品番
410-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
FRP防水用のドレンです。
オールFRP製で強度があり、接着性は良好です。
グレーに着色済みです。
TSオリジナル商品です。
厚さ(mm)
約1.5
高さ(mm)
167
ツバ外径(Φmm)
144
排水口径(Φmm)
内径:60
筒外径(Φmm)
先:45
注意
※接着には表面目粗し、溶剤拭きを行ってください。