※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の グレーチング・排水設備商品
TSオリジナル(高翔産業)の ドレン養生
オーバーフロー管
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28527207
品番
415-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
この商品はTSオリジナル商品です。
材質
ツバ部:FRP、管部分:硬質塩化ビニール
全長(mm)
245
管径(Φmm)
塩ビ管:32
ツバ外径(Φmm)
94
排水口径(Φmm)
内径:25