※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の グレーチング・排水設備商品
TSオリジナル(高翔産業)の ドレン養生
オーバーフロー管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28527225
品番
415-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
この商品はTSオリジナル商品です。
材質
ツバ部:FRP、管部分:硬質塩化ビニール
全長(mm)
245
管径(Φmm)
塩ビ管:48
ツバ外径(Φmm)
100
排水口径(Φmm)
内径:40