※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の グレーチング・排水設備商品
TSオリジナル(高翔産業)の ドレン養生
OFストレーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28527234
品番
415-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
オーバーフロー管 TS-OFに!
グリップを曲げて管に差し込むだけの簡単取付け
排水口径60〜25mm(推奨)のタテ引きドレン用ストレーナとして使用できます。
材質
ストレーナー部:硬質塩化ビニール、グリップ:ステンレス
色
グレー
外径(Φmm)
ストレーナ部:80
グリップ長さ(mm)
250
注意
※薄型なのでベランダ、バルコニーなど落ち葉などで覆われないよう
※日常的に確認しやすい場所で使用して下さい。