※サンプル画像

420-36 TS鉛ドレン TSオリジナル(高翔産業) 28527277 420-36 TS鉛ドレン TSオリジナル(高翔産業) 28527277 420-36 TS鉛ドレン TSオリジナル(高翔産業) 28527277 420-36 TS鉛ドレン TSオリジナル(高翔産業) 28527277 420-36 TS鉛ドレン TSオリジナル(高翔産業) 28527277

TS鉛ドレン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 筒外径(Φmm)45 タイプタテ型 サイズ50Φ 注文コード28527277 品番420-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は筒外径・タイプ・サイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

New! ベース表面をブラスト加工!
プライマー接着性が飛躍的に向上しました。
従来の製品品質はそのまま!
塗膜防水用汎用プライマーで安定した十分な接着性が得られます。
現場での目粗し処理扶養で取付け作業が早く、楽になります。
価格据え置き!
改修工事用2重式ドレン工法用
純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性!
接合部はすべて鉛溶接のため、 防水性は確実です!
様々な形状にフィットするため、 施工性に優れています!
鉛厚さが1.5mmあるので、 耐久性、耐候性に優れています!
鉛材料は溶接部を含め、品位99.9%以上の鉛を使用しています。

厚さ(mm)鉛板:1.5 寸法(mm)鉛板:300角 サイズ50Φ タイプタテ型 筒長(mm)180 筒外径(Φmm)45 筒内径(Φmm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする