※サンプル画像

420-64 ゴムドレンタテ型 TSオリジナル(高翔産業) 28527408 420-64 ゴムドレンタテ型 TSオリジナル(高翔産業) 28527408 420-64 ゴムドレンタテ型 TSオリジナル(高翔産業) 28527408 420-64 ゴムドレンタテ型 TSオリジナル(高翔産業) 28527408

ゴムドレンタテ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 筒外径(Φmm)A:84、B:80 注文コード28527408 品番420-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は筒外径など3種類から選べます 他の種類を見る

ゴムシート防水改修用
EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製
純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性!
ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。
防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 !
ベースと筒部の接合部を一体成型することによって、切れ・剥がれを解消!

厚さ(mm)ベース:1.5 サイズ90Φ 寸法D(mm)板:400角 筒長(mm)C:150 筒外径(Φmm)A:84、B:80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする