※サンプル画像

420-66 ゴムドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業) 28527417 420-66 ゴムドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業) 28527417 420-66 ゴムドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業) 28527417 420-66 ゴムドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業) 28527417

ゴムドレンヨコ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28527417 品番 420-66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ゴムシート防水改修用
EPDMゴム(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)製
純国内生産・高翔産業オリジナル商品だからこその確かな信頼性!
ベースゴムに一般防水ゴムシートと同じEPDMゴムを採用。
防水シートに相当する接着性・耐久性・耐候性・耐熱老化性・耐薬品性を発揮 !
フレキシブルホース塩ビダクトを採用。施工・設置の自由度アップ!

厚さ(mm)ベース:1.5 寸法(mm)板:500角 サイズ65Φ ホース長さ(mm)600 ホース外径(Φmm)60 排水口径(Φmm)内径:46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする