※サンプル画像

420-78 ウレタンドレン TSオリジナル(高翔産業) 28527460 420-78 ウレタンドレン TSオリジナル(高翔産業) 28527460

ウレタンドレン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28527460 品番 420-78
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

改修工事用2重式ドレン工法用
タテヨコ共通
純国内生産品
ウレタン防水工事専用設計
自社開発製品なのでリーズナブルな価格設定を実現 !
フレキシブルホース塩ビダクトを採用。

厚さ(mm)ベース:1.5 サイズ65Φ タイプタテ・ヨコ共通 寸法(cm)ベース:40×30 ホース長さ(mm)600 ホース外径(Φmm)60 排水口径(Φmm)内径:46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする