※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の グレーチング・排水設備商品
TSオリジナル(高翔産業)の ドレン養生
ウレタンドレン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28527478
品番
420-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
改修工事用2重式ドレン工法用
タテヨコ共通
純国内生産品
ウレタン防水工事専用設計
自社開発製品なのでリーズナブルな価格設定を実現 !
フレキシブルホース塩ビダクトを採用。
厚さ(mm)
ベース:1.5
サイズ
90Φ
タイプ
タテ・ヨコ共通
寸法(cm)
ベース:40×30
ホース長さ(mm)
600
ホース外径(Φmm)
86
排水口径(Φmm)
内径:72