※サンプル画像

420-69 塩ビドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業) 28527487 420-69 塩ビドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業) 28527487

塩ビドレンヨコ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28527487 品番 420-69
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

同質の素材だから下地に良く馴染む!
塩ビシート防水工法の改修工事用に開発された専用ドレン!
二重式ドレン工法用
フレキシブルホース塩ビダクトを採用により、施工・設置の自由度アップ!
純国内生産品

厚さ(mm)ベース:2 サイズ50Φ 寸法(cm)ベース:40×33 ホース長さ(mm)600 ホース外径(Φmm)46 排水口径(Φmm)内径:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする