※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の グレーチング・排水設備商品
TSオリジナル(高翔産業)の ドレン養生
ステンレス脱気筒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
筒外径(Φmm)
6.3
注文コード
28527539
品番
425-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
筒外径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚ステンレス使用 !
シンプルで頑丈・高耐久性 !
付属品
固定用アンカービス付(Pレスアンカー PF-535S×4本 ・下穴ドリル径:4.3mm)
材質
SUS304ステンレス
ベース寸法(mm)
250角
高さ(cm)
20
筒長(mm)
140
筒外径(Φmm)
6.3
筒内径(Φmm)
42