※サンプル画像

425-19 ステンレス脱気筒 TSオリジナル(高翔産業) 28527584 425-19 ステンレス脱気筒 TSオリジナル(高翔産業) 28527584 425-19 ステンレス脱気筒 TSオリジナル(高翔産業) 28527584 425-19 ステンレス脱気筒 TSオリジナル(高翔産業) 28527584

ステンレス脱気筒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状ドーム型ベース 注文コード28527584 品番425-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は形状4種類から選べます 他の種類を見る

抜群の耐久性!
SUS-304 ステンレス製脱気筒
防水工事において、脱気処理は不可避です。
最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。
どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。
シンプルで頑丈な構造!
現場での組み立てが不要!
優れた耐久性!
プラグ施工不要のPレスアンカーを採用!
SUS-304 オールステンレス製
TSオリジナル商品です。

付属品Pレスアンカープラグ4本付属(PF-535S・下穴径:4.3mmΦ) 材質オールステンレス 形状ドーム型ベース タイプタイプU C付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする