※サンプル画像

431-16 ミニストレーナー TSオリジナル(高翔産業) 28527654 431-16 ミニストレーナー TSオリジナル(高翔産業) 28527654 431-16 ミニストレーナー TSオリジナル(高翔産業) 28527654 431-16 ミニストレーナー TSオリジナル(高翔産業) 28527654

ミニストレーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28527654 品番 431-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

一般のバルコニー・庇・屋上などの狭い排水溝にもピッタリフィット!
あるようでなかった・・・この「カタチ」!
コンパクトにまとめた、たて引きドレン用ストレーナー
公団仕様外廊下排水部の殆どの溝に納まります!

寸法(mm)グリップ:7×150 ブラック 材質(本体)アルミダイカスト製 タイプF 材質(グリップ)ステンレス 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)ミニスト-F(平型):62(47)×100(85)×7/( )は凸部分寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする