※サンプル画像

430-90 フリーストレーナー TSオリジナル(高翔産業) 28527688 430-90 フリーストレーナー TSオリジナル(高翔産業) 28527688 430-90 フリーストレーナー TSオリジナル(高翔産業) 28527688 430-90 フリーストレーナー TSオリジナル(高翔産業) 28527688

フリーストレーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28527688 品番 430-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

自由に曲げて角度が決められる、可変式ゴムストレーナー/ヨコ型
芯材入りで自由に曲げられ、角度が決められるストレーナー !
新形状グリップ採用、角度が可動式でピッタリフィット !
耐候性の良いEPゴム製

用途ヨコ型ドレン用ストレーナー 材質EPゴム+スチール芯材(亜鉛メッキ) グレー タイプGS 内径(Φmm)適合ドレン(推奨):50〜85 可動範囲(mm)グリップ高さ:30〜85 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)7×110×160※足高さ(裏面突起部):10
注意
※出荷時は平板状です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする