※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の グレーチング・排水設備商品
TSオリジナル(高翔産業)の ドレン養生
ステンレスストレーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28527749
品番
430-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
肉厚ステンレス製 !
ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 !
確かな品質の純国内生産商品 !
材質
SUS304ステンレス
タイプ
タテ型
適合内径(Φmm)
ドレン(推奨):60〜100
寸法(Φ×高さH)(mm)
120×135
内寸(mm)
ネット部:10×10角