※サンプル画像

495-98 TSメッシュ粘着 TSオリジナル(高翔産業) 28527864 495-98 TSメッシュ粘着 TSオリジナル(高翔産業) 28527864 495-98 TSメッシュ粘着 TSオリジナル(高翔産業) 28527864

TSメッシュ粘着

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)100 注文コード28527864 品番495-98
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

セパレーター無しの粘着ガラスメッシュ
横糸に縦糸を絡め織りしたメッシュ構成でセパレーター無しでも抜群の粘着力を実現!
下地の起伏に馴染みやすいしなやかな風合い
平坦加工の横糸で薄手仕様
強度のあるガラス繊維組成
セパレーター(離型紙)が無いので廃材発生が少ない

用途
ウレタン塗膜防水の架台、役物、立面などの補強布として
塗膜防水などの亀裂補修
内装ボード、パネルのジョイント補強
幅(mm)100 厚さ(mm)0.18 種類SP-100 長さ(m)100/巻 質量(g/m2)75 引張強度(N/25mm)タテ:250以上、ヨコ:450以上 密度【糸密度(本/25mm)】タテ:約7.5、ヨコ:約7.3 粘着力(N/25mm)1 危険物の類別非危険物
注意
※両端部の縦糸は取扱い方により横糸から抜けることがあります。
※ハサミ裁断を推奨します。
※途中終了時は巻き出し部にマスマキングテープなどを目印に入れてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28527855
2025-11-17
用途:
ウレタン防水の補強に使用
桐谷化工 様 (建設業・工事業)

長い距離を使ってますが、粘着力あって下地への密着は優れてるんです。しかし、端っこが切れるんですよね。なので長距離を使用すると端っこが切れてどんどん残り引っ張ると邪魔で仕方ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする