タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 規格袋
ポリ袋 タイヨーマークカラーポリ(厚み35ミクロン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(500枚)
幅(mm)
280
注文コード
28528064
品番
S224010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。保存の際の色分けや異物混入防止などに便利なブルー・イエロー・グリーン・レッドつるつるタイプの袋です。
厚さ(mm)
0.035
幅(mm)
280
高さ(mm)
410
サイズ(号)
14
適合規格
食品衛生法適合
用途
食品用、保存用、分別用
色
レッド
種類
平袋
入数(枚)
500(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応