※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS33静電靴消防 安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防 シモン 28528099 WS33静電靴消防 安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防 シモン 28528099 WS33静電靴消防 安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防 シモン 28528099 WS33静電靴消防 安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防 シモン 28528099

安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28528099 品番 WS33静電靴消防
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

靴底から静電気を逃がす静電安全靴。踏抜き防止板内蔵靴の後部に反射材付き。耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計

形状ハイカット 質量(g)1260(両足) サイズ(cm)24 材質(ソール)SX3層底Fソール(高機能樹脂+合成ゴム2層) 材質(甲被)牛革(型押しソフト) 機能静電気防止・踏抜き防止・屈曲性・耐滑性・クッション性・軽量・耐油性・耐薬品性・耐熱 JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2)CT/S/P3/F2/HI1 足幅3E 材質(先芯)樹脂 甲被タイプひもタイプ 靴タイプ長編上靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする