※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シモン
シモンの JIS規格安全靴
シモンの 溶接用安全靴/耐熱安全靴
安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28528144
品番
WS33静電靴消防
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
靴底から静電気を逃がす静電安全靴。踏抜き防止板内蔵靴の後部に反射材付き。耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
形状
ハイカット
色
黒
質量(g)
1260(両足)
サイズ(cm)
26.5
材質(ソール)
SX3層底Fソール(高機能樹脂+合成ゴム2層)
材質(甲被)
牛革(型押しソフト)
機能
静電気防止・踏抜き防止・屈曲性・耐滑性・クッション性・軽量・耐油性・耐薬品性・耐熱
JIS規格
JIS T 8103(ED-P/C2)CT/S/P3/F2/HI1
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
長編上靴