タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋・ラッピング用品
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 包装紙
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 風呂敷
ポリシート タイヨーマーク水玉フロシキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
28528457
品番
H066040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。水玉模様のつるつるタイプの風呂敷です。外袋から容易に1枚ずつ取り出し可能です。
厚さ(mm)
0.025
サイズ
700角
色
ピンク
用途
包装用
入数(枚)
1000
寸法(幅W×長さL)(mm)
700×700
RoHS指令(10物質対応)
対応