画像準備中

ポリシート タイヨーマークフロシキかすみ草柄(厚み40ミクロン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 28528579 品番 H066052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。かすみ草模様のつるつるタイプの風呂敷です。外袋から容易に1枚ずつ取り出し可能です。

厚さ(mm)0.04 サイズ900角 用途包装用 入数(枚)500 寸法(幅W×長さL)(mm)900×900 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする