キシマ
キシマの 暖房用品
キシマの 加湿器
キシマの スチームタイプ加湿器
ThaleiaVeil コンパクトファンディフューザー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28528747
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
充電式でコンパクトにどこでも使えてアロマがもっと身近に。手のひらサイズのコンパクト設計なので、香りが自分の周りだけにふんわり優しく漂います。
用途
デスクワーク、就寝前の枕元に
付属品
ポーチ、USBコード
仕様
(噴霧方式)ファン
材質
ポリプロピレン
色
White
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
75×40
連続運転時間(h)
約8
電池
リチウムイオン電池(3.7V/800mAh)
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
800
注意
エッセンシャルオイルをご使用ください。火気の近くで使用しないでください。